Perie tip pensulă Complet din INOX 0,30 mm, Tip: 10X20

Cod articol: 574650 10X20
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
138 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ periei D1 12 mm
Lungimea totală L 60 mm
⌀ clemei D2 10 mm
Lungimea clemei L2 20 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Grosimea perilor 0,3 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 20 mm
Turaţie maximă 20.000 min-1
Tip produs Perie tip pensulă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 574650 10X20
EAN / GTIN 4017359153338
Număr producător 451305

Descriere

Execuţie:

Sârme speciale ondulate, presate în înveliş de oţel, ⌀ cozii 6 mm.
Toate componentele din oţel inoxidabil.

Aplicaţie:

Pe polizoare şi maşini de găurit manuale. Pentru curățarea și debavurarea zonelor greu accesibile.