Perie pentru ţevi, microabrazivă (A) Granulaţie 600 9,8 mm

Cod articol: 574470 9,8
La cerere
În stoc
423 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ periei D1 9,8 mm
⌀ cozii Ds 3,2 mm
Lungime de lucru L3 25 mm
Tip produs Perie de ţevi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 574470 9,8
EAN / GTIN 4017359154922
Număr producător 541077

Descriere

Execuţie:

Perii pentru interior, cu sârmă răsucită galvanizată şi spirală simplă.
Peri fini cu oxid de aluminiu (A) cu granulaţie 600, ⌀ perilor 0,30 mm, lungime totală 125 mm, lungimea periei 25 mm.

Aplicaţie:

Periile din nylon abraziv acţionează eficient atât cu vârful, cât şi cu suprafeţele laterale ale perilor. Prin eliberarea constantă a materialului abraziv se garantează o acţiune abrazivă uniformă. Pentru debavurarea găurilor (transversale), canalelor inelelor O, precum şi pentru curăţarea şi lustruirea duzelor şi a găurilor mici pentru instalaţii hidraulice.
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
    ⌀ periei D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături