Perie pentru ţevi, microabrazivă (A) Granulaţie 600 13 mm

Cod articol: 574470 13
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ periei D1 13 mm
⌀ cozii Ds 3,7 mm
Lungime de lucru L3 25 mm
Tip produs Perie de ţevi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 574470 13
EAN / GTIN 4017359172292
Număr producător 541087

Descriere

Execuţie:

Perii pentru interior, cu sârmă răsucită galvanizată şi spirală simplă.
Peri fini cu oxid de aluminiu (A) cu granulaţie 600, ⌀ perilor 0,30 mm, lungime totală 125 mm, lungimea periei 25 mm.

Aplicaţie:

Periile din nylon abraziv acţionează eficient atât cu vârful, cât şi cu suprafeţele laterale ale perilor. Prin eliberarea constantă a materialului abraziv se garantează o acţiune abrazivă uniformă. Pentru debavurarea găurilor (transversale), canalelor inelelor O, precum şi pentru curăţarea şi lustruirea duzelor şi a găurilor mici pentru instalaţii hidraulice.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ periei D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături