Perie pentru ţevi, microabrazivă (A) Granulaţie 600 6,6 mm

Cod articol: 574470 6,6
La cerere
În stoc
734 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ periei D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ periei D1 6,6 mm
⌀ cozii Ds 2,5 mm
Lungime de lucru L3 25 mm
Tip produs Perie de ţevi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 574470 6,6
EAN / GTIN 4017359149461
Număr producător 541037

Descriere

Execuţie:

Perii pentru interior, cu sârmă răsucită galvanizată şi spirală simplă.
Peri fini cu oxid de aluminiu (A) cu granulaţie 600, ⌀ perilor 0,30 mm, lungime totală 125 mm, lungimea periei 25 mm.

Aplicaţie:

Periile din nylon abraziv acţionează eficient atât cu vârful, cât şi cu suprafeţele laterale ale perilor. Prin eliberarea constantă a materialului abraziv se garantează o acţiune abrazivă uniformă. Pentru debavurarea găurilor (transversale), canalelor inelelor O, precum şi pentru curăţarea şi lustruirea duzelor şi a găurilor mici pentru instalaţii hidraulice.