{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material garnitură | Sârmă din INOX | |
⌀ periei D1 | 80 mm | |
Lăţimea periei | 18 mm | |
Grosimea perilor | 0,3 mm | |
Lăţimea garniturii L1 | 18 mm | |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 20 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Răsucire în cozi | Ondulat | |
Turaţie maximă | 15.000 min-1 | |
Tip produs | Perie rotundă |
Cod articol | 574200 80X18 | |
EAN / GTIN | 4017359268469 | |
Număr producător | 418363 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Perie rotundă cu coadă Sârmă din INOX 0,30 mm 80X18 mm
La cerere
În stoc
376 livrabil imediat
16,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
421 livrabil imediat
6,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
513 livrabil imediat
7,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
927 livrabil imediat
10,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţimea garniturii L1 | 18 | 13 | 13 | 18 |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Material garnitură | Sârmă din INOX | Sârmă de oţel | Sârmă de oţel | Sârmă din INOX |
Turaţie maximă | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Răsucire în cozi | Ondulat | Ondulat | Ondulat | Ondulat |
Tip produs | Perie rotundă | Perie rotundă | Perie rotundă | Perie rotundă |
⌀ cozii Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |