{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material garnitură | Sârmă de oţel | |
⌀ periei D1 | 80 mm | |
Lăţimea garniturii L1 | 13 mm | |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 20 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Răsucire în cozi | Ondulat | |
Turaţie maximă | 15.000 min-1 | |
Tip produs | Perie rotundă |
Cod articol | 574150 80X18 | |
EAN / GTIN | 4067263907091 | |
Număr producător | 574150 80X18 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Perie rotundă cu coadă Sârmă de oţel 0,20 mm, ⌀ periei D1×lăţimea garniturii L1: 80X18mm
La cerere
În stoc
497 livrabil imediat
7,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
331 livrabil imediat
6,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
867 livrabil imediat
10,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţimea garniturii L1 | 13 mm | 13 mm | 18 mm |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Material garnitură | Sârmă de oţel | Sârmă de oţel | Sârmă din INOX |
Turaţie maximă | 15.000 min-1 | 15.000 min-1 | 15.000 min-1 |
Răsucire în cozi | Ondulat | Ondulat | Ondulat |
Tip produs | Perie rotundă | Perie rotundă | Perie rotundă |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |