{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material garnitură | Sârmă de oţel | |
⌀ periei D1 | 50 mm | |
Grosimea perilor | 0,2 mm | |
Lăţimea garniturii L1 | 15 mm | |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 12 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Răsucire în cozi | Ondulat | |
Turaţie maximă | 15.000 min-1 | |
Tip produs | Perie rotundă |
Cod articol | 574150 50X15 | |
EAN / GTIN | 4067263907060 | |
Număr producător | 574150 50X15 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Perie rotundă cu coadă Sârmă de oţel 0,20 mm 50X15 mm
La cerere
În stoc
293 livrabil imediat
5,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.498 livrabil imediat
4,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 12 | 12 |
Material garnitură | Sârmă de oţel | Sârmă de oţel |
Grosimea perilor | 0,2 | 0,3 |
⌀ periei D1 | 50 | 50 |
Turaţie maximă | 15.000 | 15.000 |
Răsucire în cozi | Ondulat | Ondulat |
Tip produs | Perie rotundă | Perie rotundă |