{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material garnitură | Sârmă de oţel | |
⌀ periei D1 | 70 mm | |
Lăţimea garniturii L1 | 14 mm | |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 19 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Răsucire în cozi | Ondulat | |
Turaţie maximă | 15.000 min-1 | |
Tip produs | Perie rotundă |
Cod articol | 574150 70X16 | |
EAN / GTIN | 4067263907084 | |
Număr producător | 574150 70X16 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Perie rotundă cu coadă Sârmă de oţel 0,20 mm 70X16 mm
La cerere
În stoc
381 livrabil imediat
6,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
574 livrabil imediat
5,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţimea garniturii L1 | 14 | 14 |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 19 | 19 |
Material garnitură | Sârmă de oţel | Sârmă de oţel |
⌀ periei D1 | 70 | 70 |
Turaţie maximă | 15.000 | 15.000 |
Răsucire în cozi | Ondulat | Ondulat |
⌀ cozii Ds | 6 | 6 |