Perie rotundă cu coadă Sârmă din INOX 0,30 mm 70X10 mm

Cod articol: 574200 70X10
La cerere
În stoc
594 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Material garnitură Sârmă din INOX
⌀ periei D1 70 mm
Grosimea perilor 0,3 mm
Lăţimea garniturii L1 10 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 19 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Răsucire în cozi Ondulat
Turaţie maximă 15.000 min-1
Tip produs Perie rotundă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 574200 70X10
EAN / GTIN 4017359009819
Număr producător 417362

Descriere

Execuţie:

Sârme speciale ondulate, ⌀ cozii 6 mm.

Aplicaţie:

Pe polizoare sau maşini de găurit manuale pentru prelucrarea suprafeţelor ca de exemplu îndepărtarea ruginii, a arsurilor, curăţare. Turaţiile mari sporesc performanţa periei.
Pentru îndepărtarea ruginii, a arsurilor, curăţare.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.