{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | X-LOCK | |
Material garnitură | Sârmă de oţel | |
⌀ periei D1 | 65 mm | |
Grosimea perilor | 0,5 mm | |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 22 mm | |
Inel de reazem de siguranţă | nu | |
Turaţie maximă | 12.500 min-1 | |
Tip produs | Perie în formă de oală |
Cod articol | 572110 65X-LOCK | |
EAN / GTIN | 4007220119532 | |
Număr producător | 4007220119532 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Perie în formă de oală X-LOCK, sârmă din oţel 0,50 mm, ⌀ periei × filet: 65X-LOCKmm
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
15,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
362 livrabil imediat
7,67 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
7,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
432 livrabil imediat
8,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 22 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Material garnitură | Sârmă de oţel | Sârmă de oţel | Sârmă de oţel | Sârmă de oţel |
Grosimea perilor | 0,5 mm | 0,35 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
⌀ periei D1 | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Turaţie maximă | 12.500 min-1 | 12.500 min-1 | 12.500 min-1 | 12.500 min-1 |
Inel de reazem de siguranţă | nu | nu | nu | nu |
Tip produs | Perie în formă de oală | Perie în formă de oală | Perie în formă de oală | Perie în formă de oală |