Perie în formă de oală Sârmă de oţel 0,35 mm 65XM14 mm

Cod articol: 572050 65XM14
La cerere
În stoc
523 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ periei D1×filet M (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Material garnitură Sârmă de oţel
    ⌀ periei D1 65 mm
    Filet M M14
    Grosimea perilor 0,35 mm
    Lungimea de acoperire realizată de peri H1 20 mm
    Inel de reazem de siguranţă nu
    Turaţie maximă 12.500 min-1
    Tip produs Perie în formă de oală

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 572050 65XM14
    EAN / GTIN 4067263906933
    Număr producător 572050 65XM14

    Descriere

    Execuţie:

    Sârmă netedă, răsucită şi presată stabil în corpul de oţel. Pe polizoare sau maşini de găurit manuale pentru prelucrarea suprafeţelor ca de exemplu îndepărtarea ruginii, a arsurilor, curăţare.

    Aplicaţie:

    Special pentru prinderea la polizoare unghiulare.
    Cu filet interior M14.