Perie rotundă X-LOCK, sârmă din oţel 0,50 mm 125X-LOCK mm

Cod articol: 571201 125X-LOCK
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ periei D1×⌀ găurii d1 / filet M (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie X-LOCK
Material garnitură Sârmă de oţel
⌀ periei D1 125 mm
Grosimea perilor 0,5 mm
Lăţimea garniturii L1 12 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 28 mm
Răsucire în cozi răsucit spre stânga
Număr de cozi răsucite 24
Turaţie maximă 12.500 min-1
Tip produs Perie rotundă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 571201 125X-LOCK
EAN / GTIN 4007220118764
Număr producător 4007220118764

Descriere

Execuţie:

Perie rotundă dreaptă, cu sârmă netedă de 0,50 mm, răsucită şi presată adânc în corpul de oţel. Efect foarte agresiv de periere cu rezistenţă ridicată la uzură.

Aplicaţie:

Răsucită spre stânga, se evită în mod sigur desprinderea timpurie.
Pentru lucrări de periere dificile, precum decaparea, îndepărtarea ruginii, evacuarea zgurii, înăsprirea, curăţarea pieselor de metal, dar şi pentru curăţarea scândurilor de cofraj.
Cu sistem X-LOCK de strângere rapidă, pentru schimbarea rapidă şi fără scule a periilor.