Perie rotundă Sârmă din oţel 0,50 mm 178X22 mm

Cod articol: 571203 178X22
La cerere
În stoc
170 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ periei D1×⌀ găurii d1 / filet M (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Material garnitură Sârmă de oţel
⌀ periei D1 178 mm
⌀ găurii d1 22 mm
Grosimea perilor 0,5 mm
Lăţimea garniturii L1 14 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 38 mm
Număr de cozi răsucite 38
Turaţie maximă 12.500 min-1
Tip produs Perie rotundă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 571203 178X22
EAN / GTIN 4067263906599
Număr producător 571203 178X22

Descriere

Execuţie:

Perie rotundă dreaptă, cu sârmă netedă de 0,50 mm, răsucită şi presată adânc în corpul de oţel. Pe polizoare sau maşini de găurit manuale pentru prelucrarea suprafeţelor ca de exemplu îndepărtarea ruginii, a arsurilor, curăţare.

Aplicaţie:

Pentru lucrări de periere dificile, precum decaparea, îndepărtarea ruginii, evacuarea zgurii, înăsprirea, curăţarea pieselor de metal, dar şi pentru curăţarea scândurilor de cofraj.
Răsucită spre stânga, se evită în mod sigur desprinderea timpurie.