Perie rotundă Sârmă din oţel 0,50 mm, ⌀ periei D1×⌀ găurii d1 / filet M: 115XM14mm

Cod articol: 571203 115XM14
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
2.013 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ periei D1×⌀ găurii d1 / filet M (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material garnitură Sârmă de oţel
⌀ periei D1 115 mm
Filet M M14
Grosimea perilor 0,5 mm
Lăţimea garniturii L1 14 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 24 mm
Număr de cozi răsucite 20
Turaţie maximă 12.500 min-1
Tip produs Perie rotundă

Identificare și clasificare

Cod articol 571203 115XM14
EAN / GTIN 4067263906568
Număr producător 571203 115XM14
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Perie rotundă dreaptă, cu sârmă netedă de 0,50 mm, răsucită şi presată adânc în corpul de oţel. Pe polizoare sau maşini de găurit manuale pentru prelucrarea suprafeţelor ca de exemplu îndepărtarea ruginii, a arsurilor, curăţare.

Aplicaţie:

Pentru lucrări de periere dificile, precum decaparea, îndepărtarea ruginii, evacuarea zgurii, înăsprirea, curăţarea pieselor de metal, dar şi pentru curăţarea scândurilor de cofraj.
Răsucită spre stânga, se evită în mod sigur desprinderea timpurie.
Cu filet interior M14, pentru prinderea directă pe polizoare unghiulare.