{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material garnitură | Sârmă de oţel | |
⌀ periei D1 | 178 mm | |
⌀ găurii d1 | 22 mm | |
Grosimea perilor | 0,5 mm | |
Lăţimea garniturii L1 | 14 mm | |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 38 mm | |
Număr de cozi răsucite | 38 | |
Turaţie maximă | 12.500 min-1 | |
Tip produs | Perie rotundă |
Cod articol | GG5712 178X22 | |
EAN / GTIN | 4067263136514 | |
Număr producător | GG5712 178X22 |