{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material garnitură | Sârmă de oţel | |
⌀ periei D1 | 178 mm | |
⌀ găurii d1 | 22 mm | |
Grosimea perilor | 0,5 mm | |
Lăţimea garniturii L1 | 14 mm | |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 38 mm | |
Răsucire în cozi | răsucit spre stânga | |
Număr de cozi răsucite | 32 | |
Turaţie maximă | 12.500 min-1 | |
Tip produs | Perie rotundă |
Cod articol | 571200 178X22 | |
EAN / GTIN | 4017359005095 | |
Număr producător | 475211 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Perie rotundă Sârmă din oţel 0,50 mm 178X22 mm
La cerere
În stoc
134 livrabil imediat
26,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
170 livrabil imediat
16,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţimea garniturii L1 | 14 | 14 |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 38 | 38 |
Material garnitură | Sârmă de oţel | Sârmă de oţel |
⌀ periei D1 | 178 | 178 |
Turaţie maximă | 12.500 | 12.500 |
Tip produs | Perie rotundă | Perie rotundă |
⌀ găurii d1 | 22 | 22 |