{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material garnitură | Sârmă de oţel | |
⌀ periei D1 | 125 mm | |
Filet M | M14 | |
Grosimea perilor | 0,5 mm | |
Lăţimea garniturii L1 | 14 mm | |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 29 mm | |
Răsucire în cozi | răsucit spre stânga | |
Număr de cozi răsucite | 20 | |
Turaţie maximă | 12.500 min-1 | |
Tip produs | Perie rotundă |
Cod articol | 571200 125XM14 | |
EAN / GTIN | 4017359024805 | |
Număr producător | 473217 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Perie rotundă Sârmă din oţel 0,50 mm 125XM14 mm
La cerere
În stoc
262 livrabil imediat
21,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
13,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
343 livrabil imediat
16,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
217 livrabil imediat
25,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de cozi răsucite | 20 | 20 | 20 | 20 |
Lăţimea garniturii L1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
Material garnitură | Sârmă de oţel | Sârmă de oţel | Sârmă de oţel | Sârmă din INOX |
⌀ periei D1 | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Filet M | M14 | M14 | M14 | M14 |
Tip produs | Perie rotundă | Perie rotundă | Perie rotundă | Perie rotundă |