{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material garnitură | Sârmă de oţel | |
⌀ periei D1 | 200 mm | |
Lăţimea periei | 16 mm | |
⌀ găurii d1 | 16 mm | |
⌀ găurii poate fi realizat până la | 80 mm | |
Grosimea perilor | 0,3 mm | |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 33 mm | |
Turaţie maximă | 6.000 min-1 | |
Tip produs | Perie rotundă |
Cod articol | 570300 200X16 | |
EAN / GTIN | 4017359147245 | |
Număr producător | 360161 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Perie rotundă cu un rând de peri Sârmă din oţel 0,30 mm, ⌀ periei D1×lăţimea periei: 200X16mm
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
25,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
204 livrabil imediat
26,99 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 33 mm | 33 mm |
Material garnitură | Sârmă de oţel | Sârmă din INOX |
⌀ găurii poate fi realizat până la | 80 mm | 80 mm |
Grosimea perilor | 0,3 mm | 0,3 mm |
Turaţie maximă | 6.000 min-1 | 6.000 min-1 |
Tip produs | Perie rotundă | Perie rotundă |
⌀ găurii d1 | 16 mm | 16 mm |