{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material garnitură | Sârmă din INOX | |
⌀ periei D1 | 200 mm | |
⌀ găurii d1 | 16 mm | |
⌀ găurii poate fi realizat până la | 80 mm | |
Grosimea perilor | 0,3 mm | |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 33 mm | |
Turaţie maximă | 6.000 min-1 | |
Tip produs | Perie rotundă |
Cod articol | 570315 200X16 | |
EAN / GTIN | 4067263906544 | |
Număr producător | 570315 200X16 |