{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material garnitură | Sârmă de oţel | |
⌀ periei D1 | 100 mm | |
Lăţimea periei | 12 mm | |
⌀ găurii d1 | 12 mm | |
⌀ găurii poate fi realizat până la | 20 mm | |
Grosimea perilor | 0,3 mm | |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 21 mm | |
Turaţie maximă | 8.000 min-1 | |
Tip produs | Perie rotundă |
Cod articol | 570300 100X12 | |
EAN / GTIN | 4017359099681 | |
Număr producător | 320161 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Perie rotundă cu un rând de peri Sârmă din oţel 0,30 mm, ⌀ periei D1×lăţimea periei: 100X12mm
La cerere
În stoc
223 livrabil imediat
13,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
280 livrabil imediat
13,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
426 livrabil imediat
8,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Material garnitură | Sârmă de oţel | Sârmă din INOX | Sârmă de oţel |
⌀ găurii poate fi realizat până la | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Grosimea perilor | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |
⌀ periei D1 | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Turaţie maximă | 8.000 min-1 | 8.000 min-1 | 8.000 min-1 |
⌀ găurii d1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |