{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material garnitură | Sârmă de oţel | |
⌀ periei D1 | 100 mm | |
⌀ găurii d1 | 12 mm | |
⌀ găurii poate fi realizat până la | 20 mm | |
Grosimea perilor | 0,3 mm | |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 21 mm | |
Turaţie maximă | 8.000 min-1 | |
Tip produs | Perie rotundă |
Cod articol | 570305 100X12 | |
EAN / GTIN | 4067263906520 | |
Număr producător | 570305 100X12 |