VCGT 160408D ID5 Plăcuţe rombice de 35° cu vârfuri PCD pentru finisarea aluminiului

Cod articol: 5700458
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5700458
EAN / GTIN 7291075348613
Număr producător 5700458
L-Număr L24200 15

Descriere

Descriere:

Plăcuţe rombice de 35° cu vârfuri PCD pentru finisarea aluminiului

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: DW
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 16.6 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 4.4 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.3 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.1 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.05 mm/rev