HM90 AXCR 150525R-P IC28 Plăcuţe foarte pozitive cu față de rake lustruită pentru prelucrarea aluminiului

Cod articol: 5696622
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie HELIALU
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5696622
    EAN / GTIN 7291075171556
    Număr producător 5696622
    L-Număr L23910 532

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe foarte pozitive cu față de rake lustruită pentru prelucrarea aluminiului

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 2.5 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Lungimea efectivă a muchiei de aşchiere (LE): 14 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 14 mm
    • Lungimea plăcuţei (INSL): 19.2 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 5 mm
    • Lățimea plăcuţei (W1): 10 mm
    • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.2 mm/dinte
    • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.1 mm/dinte
    • Numărul de muchii de tăiere: 2
    • Lungimea muchiei wiper (BS): 1.55 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Din aceeași serie "HELIALU" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături