HM90 FAL-D050-4-22-15 Freze frontale pentru prelucrarea aluminiului cu plăcuțe HM90 AXCR 1505 - pentru prelucrarea aluminiului

Cod articol: 3105020
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie HELIALU
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3105020
    EAN / GTIN 7291075252347
    Număr producător 3105020

    Descriere

    Descriere:

    Freze frontale pentru prelucrarea aluminiului cu plăcuțe HM90 AXCR 1505 - pentru prelucrarea aluminiului

    Caracteristică:

    • Tipul arborelui A
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 22 mm
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 50 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 50 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 14 mm
    • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 49 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HM90 AXCR 150540R-P
    • Lungime totală (OAL): 45 mm
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELIALU" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături