Frezele frontale HM90 FAL-D2.00-4-.75-15 cu HM90 AXCR 1505 Plăcuţe pentru prelucrarea aluminiului

Cod articol: 3105021
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELIALU
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3105021
EAN / GTIN 7291075252798
Număr producător 3105021
L-Număr L23980 2802

Descriere

Descriere:

AL-D2.00-4-.75-15 cu HM90 AXCR 1505 Plăcuţe pentru prelucrarea aluminiului

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 2″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 2″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.551″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 1.93″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HM90 AXCR 150502R-P
  • Lungime totală (OAL): 1-3/4″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELIALU" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături