ERF110A25-4C12 IC900 Freze din carbură dură cu 3, 4 și 6 caneluri, unghi de elice de 30° și 38° pentru o rată maximă de îndepărtare a metalului la prelucrarea aliajelor de oțel

Cod articol: 5695282
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie SOLIDSHRED
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5695282
EAN / GTIN 7291075002881
Număr producător 5695282
L-Număr L24180 1205

Descriere

Descriere:

Freze din carbură dură cu 3, 4 și 6 caneluri, unghi de elice de 30° și 38° pentru o rată maximă de îndepărtare a metalului la prelucrarea aliajelor de oțel

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 12 mm
  • Lățimea șanfrenului (CHW): 0.3 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 11 mm
  • Toleranța diametrului de aşchiere e9
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 25 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 30 Grade
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.09 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.03 mm/dinte
  • Lungime totală (OAL): 83 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Tip de coadă rotund
  • Lungime utilă (LU): 31 mm

Din aceeași serie "SOLIDSHRED" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături