APCR 220620-HM IC28 Foarte pozitivă și lustruită pentru prelucrarea aluminiului.

Cod articol: 5691710
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie HELIALU
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5691710
    EAN / GTIN 7291075038651
    Număr producător 5691710
    L-Număr L23910 429

    Descriere

    Descriere:

    Foarte pozitivă și lustruită pentru prelucrarea aluminiului.

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 2 mm
    • Lungimea efectivă a muchiei de aşchiere (LE): 21 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 21 mm
    • Lungimea plăcuţei (INSL): 28.9 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 6 mm
    • Lățimea plăcuţei (W1): 13.9 mm
    • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.3 mm/dinte
    • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.15 mm/dinte
    • Numărul de muchii de tăiere: 2
    • Lungimea muchiei wiper (BS): 1.6 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Din aceeași serie "HELIALU" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături