HM90 FAL-D4.00-1.50-22 Freze frontale cu HM90 APCR 2206 Plăcuţe pentru prelucrarea aluminiului

Cod articol: 3103549
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIALU
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3103549
EAN / GTIN 7291075212457
Număr producător 3103549
L-Număr L23980 1609

Descriere

Descriere:

Freze frontale cu HM90 APCR 2206 Plăcuţe pentru prelucrarea aluminiului

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/2″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 4″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 4″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.866″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 3.2″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HM90 APCR 2206
  • Lungime totală (OAL): 2″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELIALU" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături