HM90 FAL-D080-27-22 Freze frontale pentru prelucrarea aluminiului cu Plăcuţe HM90 APCR 2206 -.

Cod articol: 3103537
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELIALU
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3103537
EAN / GTIN 7291075212419
Număr producător 3103537
L-Număr L23980 1246

Descriere

Descriere:

Freze frontale pentru prelucrarea aluminiului cu Plăcuţe HM90 APCR 2206 -.

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 27 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 80 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 80 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 20 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 70 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HM90 APCR 220605R-P
  • Lungime totală (OAL): 50 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELIALU" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături