3M AXKT 2006PDTR-RM IC950 Plăcuţe pentru prelucrări grele

Cod articol: 5690510
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MILL2000
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5690510
EAN / GTIN 7291075258400
Număr producător 5690510
L-Număr L23910 403

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pentru prelucrări grele

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 1 mm
  • Lungimea efectivă a muchiei de aşchiere (LE): 20.7 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 20 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 22.4 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 6.8 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 13.5 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.4 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.2 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "MILL2000" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături