Disc de şlefuire cu scai (CER) Hookit 775L Neperforat 220

Cod articol: 567793 220

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,35 € / buc.
  • de la 50 buc.
    1,13 € / buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
962 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • Viteză periferică maximă: 40

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 775L
Material abraziv Cubitron™ II
Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
Granulaţie 220
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
⌀ discurilor 150 mm
Viteză periferică maximă 40 m/s
Tip produs Disc abraziv cu scai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 567793 220
EAN / GTIN 50051125870899
Număr producător 7100064274

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Cu un suport de peliculă stabil. Stratul împotriva depunerii de praf împiedică şarjarea timpurie.

Avantaj:

  • Suprafaţă finisată mai uniform datorită susţinerii extraordinare a granulaţiei.
  • Rezistenţă la rupere îmbunătăţită când muchiile sunt supuse unei sarcini.

Aplicaţie:

Granulaţie abrazivă din corindon de înaltă calitate (A), cu utilizare universală la şlefuirea grosieră, intermediară şi finală.
Granulaţie abrazivă de precizie Cubitron™ II, avantajoasă pe suprafeţele mari (prelucrarea tablelor) datorită ratei rapide de îndepărtare a materialului şi finisării uniforme a suprafeţelor.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Disc de şlefuire cu scai (CER) Hookit 775L Neperforat 220

Disc de şlefuire cu scai (CER) Hookit 775L Neperforat 220

La cerere
În stoc
962 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
1,35 €
de la 50  Bucăți
1,13 €
La cerere
În stoc
1.856 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
0,50 €
de la 100  Bucăți
0,42 €
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
0,70 €
de la 50  Bucăți
0,58 €
La cerere
În stoc
2.580 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
0,71 €
de la 100  Bucăți
0,59 €
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 % <0,1 % < 0,1 % <0,1 %
Granulaţie 220 220 220 220
Viteză periferică maximă 40 m/s 40 m/s 40 m/s 40 m/s
⌀ discurilor 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm
Material abraziv Cubitron™ II Granulaţie abrazivă din corindon (A) Granulaţie abrazivă din corindon (A)
Prescurtare pentru material abraziv Ceramică A A A
Tip produs Disc abraziv cu scai Disc abraziv cu scai Disc abraziv cu scai Disc abraziv cu scai

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături