Disc de şlefuire cu scai (CER) Hookit 775L Găuri multiple, ⌀ 150 mm, Granulaţie: 80

Cod articol: 567792 80

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,31 € / buc.
  • de la 50 buc.
    1,10 € / buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
16.073 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • Viteză periferică maximă: 40

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 775L
Material abraziv Cubitron™ II
Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
Granulaţie 80
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
⌀ discurilor 150 mm
Denumirea producătorului Hookit 775L
Maşină acţionată Şlefuitor excentric
Viteză periferică maximă 40 m/s
Tip produs Disc abraziv cu scai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 567792 80
EAN / GTIN 30051125868243
Număr producător 7100045072

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Cu un suport de peliculă stabil. Stratul împotriva depunerii de praf împiedică şarjarea timpurie.

Avantaj:

  • Suprafaţă finisată mai uniform datorită susţinerii extraordinare a granulaţiei.
  • Rezistenţă la rupere îmbunătăţită când muchiile sunt supuse unei sarcini.

Aplicaţie:

Poate fi utilizat în condiţii uscate şi umede, pe lemn, vopsea, metal şi suprafeţe din plastic.
Granulaţie abrazivă de precizie Cubitron™ II, avantajoasă pe suprafeţele mari (prelucrarea tablelor) datorită ratei rapide de îndepărtare a materialului şi finisării uniforme a suprafeţelor.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Disc de şlefuire cu scai (CER) Hookit 775L Găuri multiple, ⌀ 150 mm, Granulaţie: 80

Disc de şlefuire cu scai (CER) Hookit 775L Găuri multiple, ⌀ 150 mm, Granulaţie: 80

La cerere
În stoc
16.073 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
1,31 €
de la 50  Bucăți
1,10 €
La cerere
În stoc
12.408 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
0,50 €
de la 100  Bucăți
0,42 €
La cerere
În stoc
880 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
0,71 €
de la 50  Bucăți
0,59 €
La cerere
În stoc
1.960 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
0,71 €
de la 100  Bucăți
0,59 €
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 % <0,1 % < 0,1 % <0,1 %
Granulaţie 80 80 80 80
Viteză periferică maximă 40 m/s 40 m/s 40 m/s 40 m/s
⌀ discurilor 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm
Prescurtare pentru material abraziv Ceramică A A A
Tip produs Disc abraziv cu scai Disc abraziv cu scai Disc abraziv cu scai Disc abraziv cu scai

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături