Disc de şlefuire cu scai (CER) Hookit 775L Neperforat 180

Cod articol: 567793 180

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,35 € / buc.
  • de la 50 buc.
    1,13 € / buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.977 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • Viteză periferică maximă: 40

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 775L
Material abraziv Cubitron™ II
Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
Granulaţie 180
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
⌀ discurilor 150 mm
Viteză periferică maximă 40 m/s
Tip produs Disc abraziv cu scai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 567793 180
EAN / GTIN 30051125870406
Număr producător 7100064272

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Cu un suport de peliculă stabil. Stratul împotriva depunerii de praf împiedică şarjarea timpurie.

Avantaj:

  • Suprafaţă finisată mai uniform datorită susţinerii extraordinare a granulaţiei.
  • Rezistenţă la rupere îmbunătăţită când muchiile sunt supuse unei sarcini.

Aplicaţie:

Granulaţie abrazivă din corindon de înaltă calitate (A), cu utilizare universală la şlefuirea grosieră, intermediară şi finală.
Granulaţie abrazivă de precizie Cubitron™ II, avantajoasă pe suprafeţele mari (prelucrarea tablelor) datorită ratei rapide de îndepărtare a materialului şi finisării uniforme a suprafeţelor.