Disc de şlefuire cu scai din material textil (ZA) 80

Cod articol: 567625 80

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,81 € / buc.
  • de la 50 buc.
    1,51 € / buc.
La cerere
În stoc
705 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: ZA
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • Viteză periferică maximă: 40

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Prescurtare pentru material abraziv ZA
    Granulaţie 80
    Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
    ⌀ discurilor 150 mm
    Denumirea producătorului 341XK
    Maşină acţionată Polizor unghiular
    Viteză periferică maximă 40 m/s
    Tip produs Disc abraziv cu scai

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 567625 80
    EAN / GTIN 4002748756566
    Număr producător 175656

    Tabel de aplicaţii

    Alu Mg
     
    Oţel < 900 N/mm²
     
    Oţel < 1400 N/mm²
     
    Oţel < 55 HRC
     
    Oţel < 60 HRC
     
    Oţel < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastic, GRP
     
    Lemn
     
    Lăcuit
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Discuri de şlefuire cu scai 341XK extrem de robuste pe suport din ţesătură de bumbac întărit, rezistent la rupere. Sistem de lianţă nou cu corindon cu zirconiu (ZA).
    Partea dorsală a discului este acoperită cu materiale prindere cu scai (scai) şi are autoaderenţă pe discuri de şlefuire cu scai de ex. Cod 567760. Pentru înlocuirea rapidă a discului.

    Aplicaţie:

    Pe polizoare unghiulare respectiv şlefuitoare excentrice cu disc abraziv cu scai (aspirarea prafului nu este posibilă). Viteză maximă de lucru 40 m/s.
    Cu utilizări multiple la şlefuirea grosieră şi fină a metalelor.

    Notă:

    Bloc de şlefuit manual potrivit pentru discuri abrazive cu scai, consultaţi Cod 567857 Ref. 125 şi Ref. 150. Discuri cu scai din material neţesut, consultaţi Cod 566902566950. Sistem de şlefuit de dimensiuni mici ⌀ 50 mm şi ⌀ 75 mm, consultaţi Cod 554005 şi următoarele.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături