Suport pentru şlefuire manuală cu prindere cu scai 150 mm

Cod articol: 567857 150
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru ⌀ discuri (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material Cauciuc celular
Lungime 150 mm
Lăţime 88 mm
Înălţime 51 mm
Cu adâncituri fasonate pentru degete da
Recomandat pentru ⌀ discul cu prindere cu scai 150 mm
Tip produs Butuc de şlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 567857 150
EAN / GTIN 2050001030726

Descriere

Execuţie:

Din cauciuc celular elastic, schimbare rapidă a foii datorită prinderii cu scai.
Manevrare foarte bună cu adâncituri fasonate pentru degete.

Aplicaţie:

Şlefuire de mână a suprafeţelor şi contururilor. Hârtia abrazivă nu alunecă.
Pentru benzi de şlefuire cu scai ⌀125 mm respectiv ⌀150 mm.