PNMT 0602-TN IC830 Plăcuţe cu 5 muchii de tăiere pentru șanfrenare frontală și 5 muchii de tăiere pentru șanfrenare posterioară

Cod articol: 5669235
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie CHAMFERMILL
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5669235
    EAN / GTIN 7291075396768
    Număr producător 5669235
    L-Număr L23910 119

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe cu 5 muchii de tăiere pentru șanfrenare frontală și 5 muchii de tăiere pentru șanfrenare posterioară

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Lungimea efectivă a muchiei de aşchiere (LE): 1.5 mm
    • Diametrul cercului interior (IC): 6 mm
    • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
    • Lungimea plăcuţei (INSL): 2.3 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 2.1 mm
    • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.12 mm/dinte
    • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.07 mm/dinte
    • Numărul de muchii de tăiere: 10

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături