CH45-19/.75-3-MMT10-PN06 Freze pentru plăcuţe cu 5 muchii de tăiere pentru șanfrenare frontală și 5 muchii de tăiere pentru șanfrenare posterioară

Cod articol: 3316315
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MULTI-MASTER
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3316315
EAN / GTIN 7291075396560
Număr producător 3316315
L-Număr L23980 961

Descriere

Descriere:

Freze pentru plăcuţe cu 5 muchii de tăiere pentru șanfrenare frontală și 5 muchii de tăiere pentru șanfrenare posterioară

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 15.3 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T10
  • Diametrul de aşchiere (DC): 13.4 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 18.7 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 18.7 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1.5 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 13 mm
  • Lungime funcţională (LF): 20 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): PNMT 0602
  • Lungime totală (OAL): 31.3 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 45 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "MULTI-MASTER" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături