CH45-.67-2.5-2-2-2-C.63-PN06 Freze de șanfrenare superioară și inferioară care poartă Plăcuţe pentagonale

Cod articol: 3316311
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie CHAMFERMILL
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3316311
EAN / GTIN 7291075396782
Număr producător 3316311
L-Număr L23980 2287

Descriere

Descriere:

PN06 Freze de șanfrenare superioară și inferioară care poartă Plăcuţe pentagonale

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 5/8″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.449″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 0.655″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 0.655″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.059″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): PNMT 0602
  • Lungime totală (OAL): 4-1/2″
  • Tip de coadă: rotund
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 45 Grade
  • Lungime utilă (LU): 1.157″

Produse potrivite

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături