SD D50-5.0-R0.4-SP19 IC908 Capete de frezare din carbură interschimbabile pentru frezarea cu canelură în T

Cod articol: 5668878
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie T-SLOT
Tip produs Freză pentru canale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5668878
EAN / GTIN 7291075312256
Număr producător 5668878
L-Număr L24060 378

Descriere

Descriere:

Capete de frezare din carbură interschimbabile pentru frezarea cu canelură în T

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 19 mm
  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 15 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 49.7 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 5 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 9.8 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 12
  • Lungime totală (OAL): 14 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Din aceeași serie "T-SLOT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături