SD S-A-L100-C16 SP13 Freze (în trepte) pentru capete de frezare interschimbabile

Cod articol: 3110810
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie T-SLOT
Tip produs Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3110810
EAN / GTIN 7291075312492
Număr producător 3110810
L-Număr L24070 28

Descriere

Descriere:

Freze (în trepte) pentru capete de frezare interschimbabile

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 13 mm
  • Lungimea corpului (LB): 13 mm
  • Lungimea maximă a corpului (LBX): 16.6 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a portsculei (THSZWS): M4x0.5
  • Lungime totală (OAL): 104 mm

Din aceeași serie "T-SLOT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături