SD CAB T10-14/0.55-SP11 Adaptoare pentru caneluri în T cu interfață MULTIMASTER

Cod articol: 3106618
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie T-SLOT
Tip produs Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3106618
EAN / GTIN 7291075326222
Număr producător 3106618
L-Număr L24070 253

Descriere

Descriere:

Adaptoare pentru caneluri în T cu interfață MULTIMASTER

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 11 mm
  • Lungimea maximă a corpului (LBX): 3.9 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 15.2 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T10
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a portsculei (THSZWS): M4x0.5
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 13 mm
  • Lungime totală (OAL): 29.15 mm

Din aceeași serie "T-SLOT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături