SD D32-2.5-R0.4-SP15 IC908 Capete de frezare din carbură interschimbabile pentru frezarea cu canelură în T

Cod articol: 5668442
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie T-SLOT
    Tip produs Freză pentru canale

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5668442
    EAN / GTIN 7291075312218
    Număr producător 5668442
    L-Număr L24060 256

    Descriere

    Descriere:

    Capete de frezare din carbură interschimbabile pentru frezarea cu canelură în T

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 15 mm
    • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 8 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC): 31.7 mm
    • Lățimea de aşchiere (CW): 2.5 mm
    • Diametrul găurii de prindere (D1): 8.4 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 8
    • Lungime totală (OAL): 8 mm
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

    Din aceeași serie "T-SLOT" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături