SD D32-8.0-R0.4-SP15 IC908 Capete de frezare din carbură interschimbabile pentru frezarea cu canelură în T

Cod articol: 5668130
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie T-SLOT
Tip produs Freză pentru canale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5668130
EAN / GTIN 7291075312201
Număr producător 5668130
L-Număr L24060 102

Descriere

Descriere:

Capete de frezare modulare, diametru de montare, partea mașinii (DCONMS) 15 mm, adâncime de tăiere, max. (CDX) 7,75 mm, diametru de tăiere (DC) 31,25 mm, număr de caneluri (NOF) 8, lungime totală (OAL) 8 mm

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 15 mm
  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 7.75 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 31.25 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 8 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 8.4 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 8
  • Lungime totală (OAL): 8 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Din aceeași serie "T-SLOT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături