EFS-B44 10-22W10-72 IC608 Freze de degroșare-finisare din carbură, combinate într-o singură sculă

Cod articol: 5668811
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie FINISHRED
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5668811
EAN / GTIN 7291075012378
Număr producător 5668811
L-Număr L24180 1063

Descriere

Descriere:

Freze de degroșare-finisare din carbură, combinate într-o singură sculă

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 10 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Extern
  • Lățimea șanfrenului (CHW): 0.3 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 10 mm
  • Toleranța diametrului de aşchiere e8
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 22 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 45 Grade
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.09 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.03 mm/dinte
  • Lungime totală (OAL): 72 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Tip de coadă Weldon

Din aceeași serie "FINISHRED" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături