HM390 TDKT 150520-PDR IC808 Plăcuțe Trigon cu 3 muchii de tăiere elicoidale pentru umeri preciși de 90°.

Cod articol: 5668516
Individual prices for business customers after login.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELI3MILL
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5668516
EAN / GTIN 7291075312980
Număr producător 5668516
L-Număr L23910 410

Descriere

Descriere:

Plăcuțe Trigon cu 3 muchii de tăiere elicoidale pentru umeri preciși de 90°.

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 2 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 12.5 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 60 Grade
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 16.2 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 5.85 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.15 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.08 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 3