OEMT 060405AER-76 IC5400 Plăcuţe octogonală pentru prelucrare generală

Cod articol: 5668055
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIOCTO
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5668055
EAN / GTIN 7291075062120
Număr producător 5668055
L-Număr L23910 148

Descriere

Descriere:

Plăcuţe octogonală pentru prelucrare generală

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.5 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2.5 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 135 Grade
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.74 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.25 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.15 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 8

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIOCTO" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături