BLR D400-MFW IC830 Plăcuţe cu două fețe pentru freze cu bot sferic

Cod articol: 5667086
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5667086
EAN / GTIN 7291075347319
Număr producător 5667086
L-Număr L23970 62

Descriere

Descriere:

Plăcuţă cu două fețe pentru freze cu bot sferic

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 20 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 32.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 5.5 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 14.2 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.25 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.08 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături