BLPK D32-35-H80-W32 Freze elicoidale cu cap sferic

Cod articol: 3106357
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
    Tip produs Freză de copiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3106357
    EAN / GTIN 7291075364620
    Număr producător 3106357
    L-Număr L23980 1463

    Descriere

    Descriere:

    Freze elicoidale cu cap sferic

    Caracteristică:

    • Conicitatea corpului (BHTA): 180 Grade
    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Raza la colţ (RE): 16 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC): 32 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 32 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 9
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 35 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 3
    • Lungimea capului (LH): 83 mm
    • Lungime totală (OAL): 145 mm
    • Tip de coadă Weldon
    • Lungime utilă (LU): 80 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături