BLP D16-40-100-C16 Freză cu trei caneluri cu vârf cu bilă de 240°, complet eficient, pentru plăcuţe cu două fețe

Cod articol: 3106894
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3106894
EAN / GTIN 7291075347371
Număr producător 3106894
L-Număr L23980 938

Descriere

Descriere:

Freză cu trei caneluri cu vârf cu bilă de 240°, complet eficient, pentru Plăcuţă cu două fețe

Caracteristică:

  • Conicitatea corpului (BHTA): 240 Grade
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Raza la colţ (RE): 8 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 16 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 16 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 12 mm
  • Lungime funcţională (LF): 100 mm
  • Lungimea capului (LH): 40 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): BLR D160-MFW
  • Lungime totală (OAL): 100 mm
  • Tip de coadă rotund

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături