HM390 TDKT 150540-PDR IC808 Plăcuțe Trigon cu 3 muchii de tăiere elicoidale pentru umeri preciși de 90°.

Cod articol: 5666735
Individual prices for business customers after login.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELI3MILL
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5666735
EAN / GTIN 7291075312904
Număr producător 5666735
L-Număr L23910 389

Descriere

Descriere:

Plăcuțe Trigon cu 3 muchii de tăiere elicoidale pentru umeri preciși de 90°.

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 4 mm
  • Lungimea efectivă a muchiei de aşchiere (LE): 11 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 11 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 60 Grade
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 14.25 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 5.75 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.15 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.08 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 3